ワイヤレスキーボード 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76941717 品番Key-WL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

IP68の丸洗い可能なキーボードです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。

キー配列日本語106 ホワイト 寸法(mm)380×130×14 質量(g)750 対応OSWindows(R)7/8/10 防塵防水性能IP68 材質(表面)抗菌シリコーン アズワン品番7-8417-01 電波周波数2.4GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする