シュルケ&マイヤー
シュルケ&マイヤーの 消毒・除菌・洗剤
シュルケ&マイヤーの 除菌剤・消臭剤
マイクロジット AFリキッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76941744
品番
109301
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
希釈不要でそのまま使用できるアルコール除菌剤です。短時間で細菌・ウィルスなどへの除菌効果を発揮します。速乾性で残留物が残りません。二度拭きは不要です。※手指衛生製品ではありません。
容量(L)
1
成分
エタノール(25%)、1-プロパノール(35%)、香料
付属品
500mLスプレーボトル
使用範囲
ベッド柵やテーブル表面など患者周辺、施術ユニット、診察台、手術台、作業台等
寸法(mm)
80×110×210(ボトル)
質量(g)
1000
材質(内容器)
PP
アズワン品番
4-1501-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000