アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
モバイルラージカート ML23シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76941769
品番
ML23B
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
寸法(mm)
830×525×892、670×480(有効作業)
質量(kg)
14
材質
棚板/PP、支柱/ABS
キャスター
Φ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)
70
棚板間隔(mm)
255
アズワン品番
4-2540-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000