SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い・うがい・手指消毒
SARAYA(サラヤ)の うがい用品
SARAYA(サラヤ)の 自動うがい器
うがいディスペンサーCOLOCLE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76941823
品番
11360
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式
手押し
設置方法
卓上型&壁付型
材質
ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS
形状
うがい液コロロ(液状)
付属品
タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書
噴射量(mL/回)
1
アズワン品番
63-4057-89
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000