使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。