SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消毒・除菌・洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗剤 病院・施設用
SARAYA(サラヤ)の 防錆剤 病院・施設用
パワークイック サビ除去剤S 1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76941857
品番
50355
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
形状
液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観
無色〜微黄色・透明液体
希釈
原液または希釈
使用方法
推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%〜原液の間で調製
材質
ボトル:PE /キャップ:PP
アズワン品番
63-4060-78
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000