SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消毒・除菌・洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗剤 病院・施設用
SARAYA(サラヤ)の 器具・施設用洗剤
パワークイック 酵素系用手洗浄剤中性880mLポンプ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76941875
品番
50362
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状
液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観
無色〜淡黄色 透明液体
希釈
原液
使用方法
1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。
材質
容器(ボトル):PE /ポンプ:pp
アズワン品番
63-4060-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000