PIT CREW
PIT CREWの ジャッキ・馬台
PIT CREWの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド 2基セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76944289
品番
141294‐0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。
8段階調節で30cm〜45cmの高さまで対応可能です。
最大荷重(t)
3
最高位(mm)
450
最低位(mm)
300
色
ブルー
寸法(mm)
約190×200
長さ(mm)
約260
注意
※ジャッキスタンドを使用される際は必ず2基または4基単位で高さを揃えてご使用ください。
※1基のみの使用は絶対にしないでください。
※本製品は3t以上の重量物には使用しないでください。