OAフロア ピットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16枚) 注文コード 76945183 品番 P-H40
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。

寸法(mm)H40×250×250 質量(kg/m2)19(16) 床面高さ(mm)40 材質樹脂台座 + 鋼板パネル 耐荷重(N)3000 用途オフィス用床材付属品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする