パワーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76945393 品番F1600S-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。
最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。
無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。
バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1〜3秒毎)。
5W大型ソーラーパネルを採用しています。

寸法(mm)410×310×210 質量(g)5000 用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする