曜日別特売
20×90 ノリ無し コーナーバッファー のりなし タイセイ 76945899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×90 ノリ無し コーナーバッファー のりなし タイセイ 76945899
20×90 ノリ無し コーナーバッファー のりなし タイセイ 76945899
20×90 ノリ無し コーナーバッファー のりなし タイセイ 76945899

コーナーバッファー のりなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)目地:20
高さ(mm)90
内容量1本注文コード76945899品番20×90 ノリ無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし幅(mm)目地:20高さ(mm)90長さ(mm)1500
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする