※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイセイ
コーナーバッファー のり付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
76946154
品番
5×50 ノリ付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
材質
発泡ポリエチレン
タイプ
片面のり付
幅(mm)
目地:5
高さ(mm)
50
長さ(mm)
1500
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません