曜日別特売
20×30 ノリ付き コーナーバッファー のり付き タイセイ 76946434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×30 ノリ付き コーナーバッファー のり付き タイセイ 76946434
20×30 ノリ付き コーナーバッファー のり付き タイセイ 76946434
20×30 ノリ付き コーナーバッファー のり付き タイセイ 76946434

コーナーバッファー のり付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード76946434品番20×30 ノリ付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途
防水層立上り入隅部など
材質発泡ポリエチレンタイプ片面のり付幅(mm)目地:20高さ(mm)30長さ(mm)1500
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする