※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 のり付きバッカー タイセイ 76946757 5×10 のり付きバッカー タイセイ 76946757

のり付きバッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76946757 品番 5×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

目地深さ調整材
建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。

材質ポリエチレン発泡体 幅(mm)目地:5 高さ(mm)10 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付 用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする