ワールドフォームアイボリー ノズル無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 76947728 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。
ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。
ウレタンフォーム吐き出し後、約40分〜60分後からカット可能

容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20〜30 圧縮強度(N/cm2)10〜20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10〜15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40〜60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20〜24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30〜+80 使用可能温度範囲+5℃〜30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5〜2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル無し 用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
注意
※簡易ノズルは付属しておりません。
※専用ガンを別途ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする