容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20〜30
圧縮強度(N/cm2)10〜20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10〜15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40〜60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20〜24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30〜+80
使用可能温度範囲+5℃〜30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5〜2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル無し
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)