※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイセイ
コーナーバッファー のりなし(10本1セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
目地:10
目地:10
目地:20
目地:25
高さ(mm)
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
76948297
品番
10×100 ノリ無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
材質
発泡ポリエチレン
タイプ
のりなし
幅(mm)
目地:10
高さ(mm)
100
長さ(mm)
1500
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません