好川産業
好川産業の ガラス・樹脂・金属容器
好川産業の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
好川産業の ラボペール
ペール缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
76950336
品番
56978
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
容量(L)
20
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
材質
スチール
色
緑
用途
流体の保管に最適、セメントなど
注意
※フタ・バンドは含まれておりません