曜日別特売
T926ES-R-L 戸建郵便受箱 T926ES コーワソニア 76952445

※代表画像

戸建郵便受箱 T926ES

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード76952445品番T926ES-R-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体)SUS304デザインウッド投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5質量(kg)4.1材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上材質(口金)SUS304静音ダイヤル錠 (KEY-05)開き方

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする