曜日別特売
T900ES-W 戸建郵便受箱 T900 コーワソニア 76952497

※代表画像

戸建郵便受箱 T900

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ウォールナット仕上フラップ:塩ビシート貼注文コード76952497品番T900ES-W
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

投入ボックスの無い投入口のみのタイプ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55質量(kg)1.2材質(口金)SUS304仕上フラップ:塩ビシート貼ウォールナット
注意
※本体ボックスは販売しておりません。
※排水機構の関係で横向きに取付けることは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする