曜日別特売
P701H-SL 戸建郵便受箱 P701 コーワソニア 76952549

※代表画像

戸建郵便受箱 P701

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
仕上ヘアライン
シリンダー錠 (KEY-16)
内容量1台注文コード76952549品番P701H-SL
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300質量(kg)3.3シリンダー錠 (KEY-16)仕上ヘアライン材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304材質(パネル)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする