曜日別特売
PF704K-DL 戸建郵便受箱 PF704 コーワソニア 76952804

※代表画像

戸建郵便受箱 PF704

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
タイプ4列2段
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
内容量1台注文コード76952804品番PF704K-DL
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

防滴型オールステンレスポスト「壁付用」

用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200質量(kg)3.6材質(フラップ)SUS304静音ダイヤル錠 (KEY-05)タイプ4列2段材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする