※代表画像
コーワソニア
集合郵便受箱 PM-0
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
タイプ
2列3段
3列2段
4列2段
1列3段
2列2段
2列3段
1列1段
2列4段
2列5段
2列6段
鍵
ラッチ錠 (KEY-11)
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
ラッチ錠 (KEY-11)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×395
280×240×395
280×360×395
300×240×395
300×360×395
280×300×395
280×450×395
300×300×395
300×450×395
360×300×285
360×450×285
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953337
品番
PM-0E-2-NL
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
鍵
ラッチ錠 (KEY-11)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×395
質量(kg)
5.3
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
タイプ
2列3段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません