曜日別特売
PM-5D-2-NL 集合郵便受箱 PM-5 コーワソニア 76953513

※代表画像

集合郵便受箱 PM-5

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
タイプ2列4段
ラッチ錠 (KEY-11)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×300×403
内容量1台注文コード76953513品番PM-5D-2-NL
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

セミオーダー感覚の集合郵便受箱

用途前入後出 集合郵便受箱ポストラッチ錠 (KEY-11)投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×300×403質量(kg)5.4材質(本体)SUS304材質(フラップ)SUS304タイプ2列4段材質(扉)SUS304材質(パネル)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする