※代表画像
コーワソニア
集合郵便受箱 PM-5
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
タイプ
3列3段
3列6段
1列1段
2列2段
3列2段
4列2段
5列2段
1列4段
1列5段
1列6段
2列3段
2列4段
3列3段
2列5段
2列6段
3列4段
4列3段
鍵
ラッチ錠 (KEY-11)
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
ラッチ錠 (KEY-11)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×450×403
280×240×403
280×360×403
300×240×403
300×360×403
280×300×403
280×450×403
300×300×403
300×450×403
360×300×301
360×450×301
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953529
品番
PM-5D-3-NL
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト
鍵
ラッチ錠 (KEY-11)
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×450×403
質量(kg)
7.8
材質(本体)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
タイプ
3列3段
材質(扉)
SUS304
材質(パネル)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません