曜日別特売
NM-10-UB 新聞受け NM Series コーワソニア 76954335

※代表画像

新聞受け NM Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.5注文コード76954335品番NM-10-UB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受

用途日本製 新聞受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×241.25×35質量(kg)0.5材質ネジカバー:塩ビ(ブラック)、(傘掛け)SUS304材質(本体)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする