※代表画像
コーワソニア
新聞受け NM Series
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.7
注文コード
76954378
品番
NM-40-UB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受
用途
日本製 新聞受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×249×35
質量(kg)
0.7
材質
(本体・傘掛け)SUS304、ネジカバー:塩ビ(ブラック)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません