和研工業
和研工業の 排気系・内外装部品
和研工業の 自動車用バイザー
ドアバイザー・サイドバイザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76955139
品番
290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
自動車用サイドバイザー
メーカー
トヨタ
適合車種
アクア
年式
2021年7月〜
適合型式
PK11/MXPK15/MEPK16
色
グレースモーク
材質
耐衝撃アクリル
セット内容
1台分(取付金具・取付説明書付き)
注意
※最新の適合詳細はメーカーHPにてご確認ください。