- メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699 - メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699 - メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699 - メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699 - メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699 - メスティン メモリ・リブ付き TAKAGI(高儀) 76955699

メスティン メモリ・リブ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76955699 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利

満水容量(mL)1580 シルバー 材質本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ハンドルカバー:180 表面処理アルマイト加工 タイプ4号用 段数1 用途ご飯炊きや麺類の調理に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする