シリコーンシーラント HI300

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(300mL×40本) ホワイト 注文コード76956189 品番SR-273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃〜35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。

ホワイト 用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 種別ホワイト(40本組) 使用温度範囲(℃)-50〜150 脆化温度(℃)-40 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15〜+50 施工温度(℃)5〜35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量15kg 硬さ(Hs)25 施工量5mm×5mm 約11m
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770022
2020-05-06
用途:
洗面台の補修
その他業種

初めての作業でしたが、思ったよりも簡単に作業できた。

対象商品:
26770013
2018-11-30
用途:
サイディングのクラック補修で使用
サービス業

普通のシリコンの使い勝手。外壁補修で使用したので時間経過後カビの発生がどうなのか?商品に(カビは発生しない)とか強調して頂けると購入する時に選び易い。

2018-07-02
用途:
防水
建設業・工事業

購入してお気に入りに追加した次の日に値上がりしていた。価格の変動は仕方ないがお気に入りに入れてる商品は価格が変われば分かるようにしてほしい。金額で選びリピート注文をしようとしてるのにいちいち金額をチェックしないといけないのはわずらわしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする