SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645

SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645
SY-051 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン 76956645

壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500g×10本)
内容量1箱(500g×10本)注文コード76956645品番SY-051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。

用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん液色NBホワイト容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※塗装の際は24時間後(23℃)に行って下さい。
※常に水がかかる所や耐水性を必要とする箇所(浴室まわりなど)には使用をさけてください。
※表面に皮が張るまで(3時間/23℃)に水や雨がかかると流れ落ちたりしますので、充分注意してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58587925
2020-04-21
用途: ビニールクロス補修
小杉建設建設業・工事業

たいへん使いやすくて助かりました。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする