D.A.D AMフレグランス 詰替

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76956794 品番 AF001-01
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【王冠デザイン】高級感と気品溢れる王冠デザインにより上質な車内空間を演出してくれる芳香剤。
【こぼれない固形ゲル タイプ】ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。
【消臭剤配合】消臭剤配合でイヤな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
【両面テープ付属】置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着。
【長寿命芳香剤】約30日間香りをお楽しみ頂ける長寿命設計。

香りムスク 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×約33 質量(g)約100 用途車内はもちろん、ご家庭の芳香剤に。 仕様大人の空間を演出するスウィートな香り 取付置き型
注意
※香料形状によって、材料となる素材が異なる為、他の種類のフレグランスと同名称の場合でも香りに若干の違いがある場合がございます。
※長寿命設計の芳香剤ですが、使用環境等により目安日数よりも短くなる可能性もございますので、予めご了承ください。
※本商品は、詰め替えタイプなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする