D.A.D 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)50 注文コード76957074 品番HA573-03
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品、洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックス。
使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能。
製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などの心配は無用。また、フタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防止。
フタ部分は270度 回転するので、全開閉が可能。また、上に載せてもフタが落ちない噛み合わせ構造南京錠の使用も可能。

容量(L)50 組立寸法(mm)530×366×334 折りたたみ寸法(mm)530×366×95 ブラック×ピンク 荷重(kg)圧縮荷重:総重量167.5まで(670kgf) 用途アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品等、小さなものから大型品までまとめての収納に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする