D.A.D ティシューケース【キルティング】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76957144 品番HA589-02
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。
固定用ベルトが付属しているから、ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することが可能。
マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応。

寸法(横×縦)(mm)約265×約140 厚さ(mm)約80 (レザー)ブラック、ピンク 付属品固定用ベルト デザインキルティング 用途車内のテッシュボックス入れに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする