D.A.D 車用ルームミラー EXEパドロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76957433 品番HF017-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい飛散防止加工済み。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。純正ミラー以上よりも見える範囲が拡大。
夜間の運転中、後続車のヘッドライト光が照らされると純正ミラーの場合、80%〜90%の光を反射し非常に眩しく見えてしまう。本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。 後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適に!!!
高精度表面鏡のため、ひずみが少なく、二重写りしません。
どんな車にも簡単に装着することができます。(一部車種は除く)

ミラー形状平面鏡 寸法(幅W×高さH)(mm)336×95 クリスタル 用途車内のルームミラーに。 仕様EXE パドロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする