D.A.D ラグジュアリーミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76957598 品番 SA426-01
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

エンボス加工D.A.D ロゴ メッキコーティングを施し、存在感を際立たせる。
純正ミラー以上よりも、約150%視界拡大。
万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい飛散防止加工。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。
純正ミラー以上よりも見える視界が拡大。
夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適。
高精度表面鏡 なので、ひずみが少なく、二重写りしない。
スライドフック機構のため、どんな車にも簡単に装着することができる。(一部車種は除きます)

ミラー形状平面鏡 寸法(幅W×高さH)(mm)336×95 (ミラーフレーム)ブラック、(クリスタル)クリスタル 用途車のミラーに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする