共通

ST143-01 D.A.D クラウンサークルステッカー GARSON 76958508 ST143-01 D.A.D クラウンサークルステッカー GARSON 76958508

D.A.D クラウンサークルステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ホワイト 注文コード76958508 品番ST143-01
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。
素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。

タイプステッカー サイズS 直径(Φmm)117 ホワイト 取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。 用途車のステッカーに。 仕様推奨表面:窓
注意
※本製品を自動車の後面には貼らないでください。
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする