700020 ライトCleanNEO メグロ化学 76958596

700020 ライトCleanNEO メグロ化学 76958596
700020 ライトCleanNEO メグロ化学 76958596

ライトCleanNEO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(160g)注文コード76958596品番700020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッドライトに本来の輝きを!!
成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。
素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。
ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。
テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。

用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉有効期間約3~約6ヶ月使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前によく振ってお使い下さい。
※バフ等は傷の原因にもなりますので、ご使用にならないで下さい。
※持続効果期間や施工目安台数等は、あくまでも目安となっております。ご使用条件(ライトの大きさ、形状、材質、劣化状態、温度や湿度等)により大きく差が生じる可能性もありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする