タッチアップ・チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本) タイプレギュラー 注文コード76959016 品番PMP 20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。
約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。
清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。

チップ寸法(mm)2 色(軸) 軸径(Φmm)約3 タイプレギュラー 用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする