先日立ゴケをして、シフトペダルが曲がってしまい変速できず往生してしまったので、その対策?として購入しました。
ほかにも計量と記載のあるモンキーがありますが、実際に重量を記載してくれてあるのがモノタロウ製のものだけでした。
軽量というのなら、どのくらい軽いのか記載するという当たり前のことをしてくれるモノタロウに感謝です。
それに価格も安いので、おすすめです!
DIY、車等の整備に使用しています。安いものですし、多少乱暴にも使用してますが、つまみが緩んだりするなど不具合はありません。軽く扱いやすくもあります。モノタロウブランドはお値段以上で満足度高いです。
登山道の鎖場のナットやシャックルを締めたり緩めたりするのに使っています。本締めの時はちゃんとしたスパナを使用しますが、点検やナットサイズがわからない現場に向かう時は必需品です。グリップの肉抜きが大きく軽量なのも気に入っています。
自分の物は型抜きの無い昔ながらの重たい物を使用しているが、今回は会社用。広い敷地内を徒歩で移動する時に持ち歩くので軽量な物を探していた。
基本、モンキーは使わない派だが、じゃメガネやスパナを全てのサイズで用意するかと言えば徒歩移動の時にはつらい。アゴにガタが多めではあるが、ちょっとした締め・緩めにはかろうじて使えるレベル。
安いので不安はありましたが、お値段以上に使えます。しっかりしてるのでサブ使用からメイン使用になりました。調整の緩みも1年使用しましたがなくていい感じです。
軽量でコスパ良い
使い勝手も良いです
壁に掛けるのも便利です
頻繁に使わないので間に合わせ的な感じで購入しましたが、安い物は安いなりに遊びも大きいですが、簡易的なメンテをするには問題なかったです。大きな力を加えると壊れる感触あり。軽量タイプなので軽いです。
仕上げもジョーのガタも値段なりという印象ですが、その分遠慮なくガシガシ使えます。肉抜きしてあるので軽いです。