ハーフェレ
家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
1000
1000
104
136
168
200
232
328
392
488
700
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959567
品番
103.89.918
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
960
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。A = 1000mm はタップ穴が 3 個で、穴間隔は C = 480mm ×2 です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません