ハーフェレ
家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
172
172
204
寸法C(mm)
160
160
192
仕上
白アルミ色ラッカー塗装
白アルミ色ラッカー塗装
クロームメッキ
黒ラッカー塗装つや消し
サテンニッケル
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959585
品番
110.35.620
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
160
寸法C1(mm)
128
仕上
白アルミ色ラッカー塗装
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません