ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959628
品番
112.83.015
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
960
寸法C1(mm)
480
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません