家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)1100 種別ベース付 仕様脚3本付 注文コード76959655 品番115.48.619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は寸法A・種別・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)1100 寸法B(mm)35 寸法C(mm)1060 寸法C1(mm)530 直径(Φmm)14 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 用途家具の扉や引出し 仕様脚3本付 種別ベース付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする