ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959664
品番
115.48.620
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
1200
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
1160
寸法C1(mm)
580
直径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
家具の扉や引出し
仕様
脚3本付
種別
ベース付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません