ハンドルプロファイル アルミニウム 126.21タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76959865 品番126.21.902
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)21 寸法B(mm)19.5 長さ(mm)2500 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 用途家具の扉や引出し 仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする