ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.40タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960276
品番
126.40.925
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2400
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
注意
※両端部を 50mm カットしてから使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません