ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
プロファイルロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960583
品番
226.67.250
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
クレモンロック用アクセサリー、
直径(mm)
8
長さ(mm)
2500
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の高さに合わせてカットして使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません