ハンギングレール キャビネットハンガー用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76961107 品番 290.09.910
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

キャビネットハンガー用の受け金具、

長さ(mm)1250 取付ネジ止め用 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途キッチン、壁面収納など

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする