ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
プッシュTVリフト 手動旋回 耐荷重 2.5-6.5kg
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961238
品番
421.68.375
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プッシュ式のTVリフトです。フラットスクリーンテレビ、絵、ミラーなどをキャビネットに格納。付属のウエイトで重量調整します、フラットスクリーンモニター高さ45cm以下、スクリーン対角22"以下
上昇時高さ(mm)
538
旋回角度(°)
±112.5
耐荷重(kg)
2.5-6.5
仕上
黒
材質
スチール
用途
リビング、寝室
仕様
手で押し込んで操作、リリース距離は2mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません